pagina iniziale

SEM - SEM4301/M4 MORSETTIERA X PORTELLE SERIE 4301/FP E F

SEM
copiacopia
SEM - SEM4301/M4 MORSETTIERA X PORTELLE SERIE 4301/FP E F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Diametro lato imbocco su palo - 168 mm

  • Peso - 0.53 kg

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051013251967

Codice prodotto

SEM4301/M4

Cod. produttore

4301/M4

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Diametro lato imbocco su palo:

168 mm

Peso:

0.53 kg

MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO PER PORTELLE FILO PALO - Completa di portafusibili; Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale alluminio per asola 186x45mm. Ø palo 118 - 168mm. n° morsetti 4, sezione 16mm2. portafusibile n° 2 da 8,5x31,5 - 450V (10A). 0.53Kg.