SEM - SEM4301/FP PORTELLA FILO PALO DM 89-168MM + MORSETT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 168 mm
Peso - 0.12 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8051013251929
Codice prodotto
SEM4301/FP
Cod. produttore
4301/FP
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
168 mm
Peso:
0.12 kg
PORTELLA FILO PALO Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale alluminio UNI EN 1706 AC per asola 186x45mm. Ø palo 89 - 168mm. 0,12Kg.