SEM - SEM4300/PN PORTELLA NYLON NERA DM. 76-101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8051013251899
Codice prodotto
SEM4300/PN
Cod. produttore
4300/PN
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale nylon nero. Per asole 132x38mm. Palo Ø 76 ÷ 114mm.


