pagina iniziale

SEM - SEM4300/2 PORTELLA PER PALI DM 101-114MM

SEM
copiacopia
SEM - SEM4300/2 PORTELLA PER PALI DM 101-114MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8051013251851

Codice prodotto

SEM4300/2

Cod. produttore

4300/2

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per asole 132x38mm. Palo Ø 101 ÷ 114mm.