pagina iniziale

SEM - SEM4223/V TRAVERSA LUNG. 50 CM. CON TUBO

SEM
copiacopia
SEM - SEM4223/V TRAVERSA LUNG. 50 CM. CON TUBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078023154

Codice prodotto

SEM4223/V

Cod. produttore

4223/V

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

TRAVERSA. In acciaio zincato a caldo per pali conici in vetroresina. 60x60x500mm