SEM - SEM4220 TRAVERSA LUNG. 50 CM. ZINCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Adatto per tubi di diametro - 70 mm
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073831846
Codice prodotto
SEM4220
Cod. produttore
4220
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Adatto per tubi di diametro:
70 mm
Larghezza:
500 mm
Peso:
4 kg
TRAVERSA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. L: 500mm.4 Kg.