SEM - SEM41280/4 PALO CONICO H.TOT. 1280 CM. D 178/60X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 188 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 12 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001021873897
Codice prodotto
SEM41280/4
Cod. produttore
41280/4
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
188 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
12 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 4 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 188x12800mm. 158Kg.