SEM - SEM41230/4 PALO CONICO H.TOT. 1230 CM. D 183/60X4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 183 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 11.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001024701265
Codice prodotto
SEM41230/4
Cod. produttore
41230/4
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
183 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
11.5 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATA SPESSORE 4 mm. in acciaio S235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. 12300x183mm.