SEM - SEM41130 PALO CONICO H.TOT. 1130 CM. D 173/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 173 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 10.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001024700992
Codice prodotto
SEM41130
Cod. produttore
41130
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
173 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
10.5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATA SPESSORE 3 mm. in acciaio S235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. 11300x173mm.