pagina iniziale

SEM - SEM41103/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 193

SEM
copiacopia
SEM - SEM41103/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 193 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021301604

Codice prodotto

SEM41103/4-193

Cod. produttore

41103/4-193

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

193 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

10 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 193x10800mm. 149Kg.