SEM - SEM41030 PALO CONICO H.TOT. 1030 CM. D 163/60X3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 168 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8001024700848
Codice prodotto
SEM41030
Cod. produttore
41030
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
168 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9.5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATA SPESSORE 3 mm. in acciaio S235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. L: 10300mm. 85 Kg.