SEM - SEM41030/4 PALO CONICO H.TOT. 1030 CM. D 163/60X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 163 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 9.8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001024701326
Codice prodotto
SEM41030/4
Cod. produttore
41030/4
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
163 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9.8 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 4 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 113Kg.