SEM - SEM4103/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 980 CM. D 139


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro della testa del palo - 60 mm 
- Diametro base - 139 mm 
- Superficie - Zincato 
- Altezza del punto luminoso - 9 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001024701272
Codice prodotto
SEM4103/4
Cod. produttore
4103/4
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
139 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 88Kg.