pagina iniziale

SEM - SEM3700 PALO CILINDRICO D 102X7000X4 MM.

SEM
copiacopia
SEM - SEM3700 PALO CILINDRICO D 102X7000X4 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 102 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072114698

Codice prodotto

SEM3700

Cod. produttore

3700

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

102 mm

Diametro base:

102 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

6 m

Spessore della parete:

3.5 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO CILINDRICO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 64Kg.