SEM - SEM3600 PALO CILINDRICO D 102X6000X3 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Diametro base - 102 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8001021103130
Codice prodotto
SEM3600
Cod. produttore
3600
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Diametro base:
102 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5.5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CILINDRICO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 102x6000mm. 47 Kg.