SEM - SEM3450 PALO CILINDRICO D 102X4500X3 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Diametro base - 102 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449070067941
Codice prodotto
SEM3450
Cod. produttore
3450
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Diametro base:
102 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
4 m
Spessore della parete:
3 mm
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CILINDRICO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. 4000x102mm.