SEM - SEM3400/BV PALO CILINDRICO D 102X4000X3 MM. + BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449072114674
Codice prodotto
SEM3400/BV
Cod. produttore
3400/BV
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
sì
PALO CILINDRICO CON PIASTRA DI BASE. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e foro per messa a terra. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. 37Kg.



