SEM - SEM3350/S PALO CILINDRICO D 102X3500X3 MM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449077687609
Codice prodotto
SEM3350/S
Cod. produttore
3350/S
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
3 m
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO CILINDRICO SEMAFORICO. In acciaio zincato a caldo. Con asola per passaggio cavi e foro per messa a terra. 28Kg.