SEM - SEM3300/V PALO CILINDRICO D 60X3000 MM ZN+VE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 60 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449073831808
Codice prodotto
SEM3300/V
Cod. produttore
3300/V
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
60 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
2.6 m
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CILINDRICO - In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi e foro per messa a terra. 2600x60mm.