SEM - SEM3120/V PALO CILINDRICO D 60X1200 MM ZN+VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 60 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8001021357083
Codice prodotto
SEM3120/V
Cod. produttore
3120/V
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
60 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
0.9 m
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO CILINDRICO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi e foro per messa a terra. 3.5Kg.


