SEM - SEM0391/COT STAFFA PER TEGOLE PER TONDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio - 8...12 mm
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
50 PZ
EAN
8051013251554
Codice prodotto
SEM0391/COT
Cod. produttore
0391/COT
Produttore
SEM
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a scatto
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio:
8...12 mm
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)