SEM - SEM0373/P STAFFA PER COPPI PER PIATTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio - 410...530 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8051013250700
Codice prodotto
SEM0373/P
Cod. produttore
0373/P
Produttore
SEM
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Sul colmo (tetti in coppi)
Campo di serraggio:
410...530 mm
Staffa per piatto a coppi. Da agganciare ai lati del coppo tramite arco regolabile; sezione della bandella 30 x 4 mm max. Materiale: arco inox + 5012. Reg. arco mm.: 410 - 530.