SEM - SEM0310 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Fascetta di messa a terra
Sezione di collegamento - 1...25 mm²
Materiale - Ottone
Campo di serraggio tondino - 15...15 mm
Superficie - Nichelato
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
ACCESSORI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013250199
Codice prodotto
SEM0310
Cod. produttore
0310
Produttore
SEM
Adatto per:
Fascetta di messa a terra
Sezione di collegamento:
1...25 mm²
Materiale:
Ottone
Campo di serraggio tondino:
15...15 mm
Superficie:
Nichelato
Campo di serraggio bandella:
> 40 mm


