pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ32C0 PORTAETICHETTA GRIGIA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ32C0 PORTAETICHETTA GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489871857

Codice prodotto

SNRZBZ32C0

Cod. produttore

ZBZ32C0

Produttore

SNR

Larghezza:

30 mm

Altezza:

40 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.