SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYP2186 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA I-O-II


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Simbolo I-0-II
Incidibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489756161
Codice prodotto
SNRZBYP2186
Cod. produttore
ZBYP2186
Produttore
SNR
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Simbolo I-0-II
Incidibile:
no
Forma:
Rettangolare
Adatto per pulsante luminoso:
no
Adatto per pulsante:
sì
Adatto per lampada spia:
no
Adatto per lampada di segnalazione:
no
Larghezza:
30 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
40 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no