SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYFP2367 Porta etichetta+etichetta 'OFF-ON'


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Bianco
Stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Altri
Incidibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489755614
Codice prodotto
SNRZBYFP2367
Cod. produttore
ZBYFP2367
Produttore
SNR
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Bianco
Stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Altri
Incidibile:
no
Forma:
Rettangolare
Adatto per pulsante luminoso:
no
Adatto per pulsante:
sì
Adatto per lampada spia:
no
Adatto per lampada di segnalazione:
no
Larghezza:
40 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
50 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no