SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF6101C0 Porta etichetta 30X50 +etichetta


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 60 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Colore - Altri
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489755331
Codice prodotto
SNRZBYF6101C0
Cod. produttore
ZBYF6101C0
Produttore
SNR
Larghezza:
40 mm
Altezza:
60 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Colore:
Altri
Forma:
Rettangolare
Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.