SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2303 Porta etichetta+etichetta 'START'


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Start
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489755225
Codice prodotto
SNRZBYF2303
Cod. produttore
ZBYF2303
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Start
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.