pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2104 Porta etichetta+etichetta 'ARRET'

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2104 Porta etichetta+etichetta 'ARRET'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 30 mm

  • Diametro esterno - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489755102

Codice prodotto

SNRZBYF2104

Cod. produttore

ZBYF2104

Produttore

SNR

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

40 mm

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.