pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9W2M330 ETICHETTA LUMINOSA 230V EMERGENCY STOP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9W2M330 ETICHETTA LUMINOSA 230V EMERGENCY STOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Arresto di emergenza

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489745301

Codice prodotto

SNRZBY9W2M330

Cod. produttore

ZBY9W2M330

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Arresto di emergenza

Stampa simboli ISO:

Altro

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

60 mm

L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.