SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9W2B130 ETICHETTA LUMINOSA 24V ARRET D URGENCE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Diametro esterno - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489745158
Codice prodotto
SNRZBY9W2B130
Cod. produttore
ZBY9W2B130
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
60 mm
L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.