SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9630T ETICHETTA GIALLA ARRESTO EMERGENCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Larghezza - 0 mm
Altezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119020534
Codice prodotto
SNRZBY9630T
Cod. produttore
ZBY9630T
Produttore
SNR
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Diametro esterno:
60 mm
Etichetta gialla ''arresto emergenza''. gamma prodotto: Harmony XB4, Harmony XB5 - tipo di prodotto o componente: etichetta con marcatura - tipo di accessori: etichetta - categoria accessori: accessori marcatura - accessori / destinazione elementi: pulsante a fungo arr emergenza - dimensioni etichetta: Ø 60 mm - lingua: Spagnolo. Benefici: - Prestazioni elevate in ambiente chimico ( pulizia con solventi, alcol, detergenti, oli da taglio, latte), Design attraente anche con versione filopannello; stile e facilità di pulizia, Flessibilità e adattabilità in un design modulare, Installazione facile e veloce, Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: Offerta generale che copre tutti i segmenti e applicazioni industriali..., Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....


