SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9320 ETICHETTA EMERGENCY STOP 3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Lingua di stampa - Inglese
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480561276
Codice prodotto
SNRZBY9320
Cod. produttore
ZBY9320
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Lingua di stampa:
Inglese
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Diametro esterno:
60 mm
L'etichetta circolare Harmony di Schneider Electric è gialla. È compatibile con Harmony XB4 e XB5, ha un diametro di 60 mm ed è contrassegnata dalla scritta "EMERGENCY STOP". Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony.


