pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9101 ETICHETTA GIALLA CIRCOLARE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9101 ETICHETTA GIALLA CIRCOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110099256

Codice prodotto

SNRZBY9101

Cod. produttore

ZBY9101

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Senza

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

60 mm

L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di spegnimento d'emergenza ha uno sfondo giallo. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente le unità di spegnimento d'emergenza. Viene fornita con una piastrina vergine per l'incisione personalizzata ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza da 90 mm della serie Harmony.