SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8L140 ETICHETTA GIALLA DIAM.90MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Larghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489745028
Codice prodotto
SNRZBY8L140
Cod. produttore
ZBY8L140
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Senza
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Diametro esterno:
90 mm
L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 90 mm.


