pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY6H102 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY6H102 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Colore - Altro

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110095937

Codice prodotto

SNRZBY6H102

Cod. produttore

ZBY6H102

Produttore

SNR

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Colore:

Altro

Forma:

Rettangolare

Il portaetichetta per montaggio a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric con etichetta in bianco ha uno sfondo nero o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.