SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY6H101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 30 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Colore - Altri
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110095920
Codice prodotto
SNRZBY6H101
Cod. produttore
ZBY6H101
Produttore
SNR
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Colore:
Altri
Forma:
Rettangolare
Il portaetichetta per montaggio a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric con etichetta in bianco ha uno sfondo nero o rosso. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichettain bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.