pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY4H101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY4H101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Colore - Altri

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110095906

Codice prodotto

SNRZBY4H101

Cod. produttore

ZBY4H101

Produttore

SNR

Larghezza:

40 mm

Altezza:

30 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Colore:

Altri

Forma:

Rettangolare

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric con etichetta in bianco e ghiera ha uno sfondo nero o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.