SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2464 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA AUTO-MANUAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Altro
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110201192
Codice prodotto
SNRZBY2464
Cod. produttore
ZBY2464
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Altro
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Altezza:
40 mm
Diametro esterno:
22 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "AUTO-MANUAL". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


