pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2367C0 Porta etichetta+etichetta 'OFF-ON'

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2367C0 Porta etichetta+etichetta 'OFF-ON'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Colore - Altri

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 30 mm

  • Diametro esterno - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489754976

Codice prodotto

SNRZBY2367C0

Cod. produttore

ZBY2367C0

Produttore

SNR

Simbolo ISO stampato:

Altri

Colore:

Altri

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

40 mm

Il portaetichetta consente di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il design approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.