SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2330 PORTA ETICHETTA+ETICH. EMERGENCY STOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 40 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110094053
Codice prodotto
SNRZBY2330
Cod. produttore
ZBY2330
Produttore
SNR
Larghezza:
30 mm
Altezza:
40 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo rosso ed è contrassegnato con la scritta "EMERGENCY STOP". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa,in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


