SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2178C0 Porta etichetta+etichetta 'O-I'


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 30 mm
Diametro esterno - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489754891
Codice prodotto
SNRZBY2178C0
Cod. produttore
ZBY2178C0
Produttore
SNR
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta consente di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il design approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.