SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2178 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA O-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Simbolo "I-0"
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110840247
Codice prodotto
SNRZBY2178
Cod. produttore
ZBY2178
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Simbolo "I-0"
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Altezza:
40 mm
Diametro esterno:
22 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "O-I". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.



