pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2101C0 Porta etichetta+etichetta

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2101C0 Porta etichetta+etichetta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Nessuno

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Nero

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489754815

Codice prodotto

SNRZBY2101C0

Cod. produttore

ZBY2101C0

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Nessuno

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Nero

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

30 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

40 mm

Il portaetichetta consente di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il design approvato dal cliente.