pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY02304 ETICHETTA STOP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY02304 ETICHETTA  STOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - STOP

  • Lingua di stampa - Inglese

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Colore - Altro

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110096224

Codice prodotto

SNRZBY02304

Cod. produttore

ZBY02304

Produttore

SNR

Significato della stampa:

STOP

Lingua di stampa:

Inglese

Stampa simboli ISO:

Altro

Colore:

Altro

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

27 mm

Altezza:

8 mm

Diametro esterno:

22 mm

L' etichetta con marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo rosso ed è contrassegnata con la scritta "STOP". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita già contrassegnatacon una marcatura relativa al funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.