SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY001 FOGLI DI ETICHETTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Neutro
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Diametro del programma - 22 mm
Incidibile - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110090574
Codice prodotto
SNRZBY001
Cod. produttore
ZBY001
Produttore
SNR
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Neutro
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Diametro del programma:
22 mm
Incidibile:
sì
Forma:
Rettangolare
Diametro esterno:
0 mm
Adatto per pulsante luminoso:
sì
Adatto per pulsante:
sì
Significato della stampa:
Nessuno
Adatto per lampada spia:
sì
Adatto per lampada di segnalazione:
sì
Larghezza:
15.5 mm
Adatto per selettore:
sì
Altezza:
6.5 mm
Adatto per pulsante a fungo:
sì