SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM4M LED ROSSO 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...240 V
Portalampada - Nessuno
Colore della lampada - Rosso
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3606482228924
Codice prodotto
SNRZBVM4M
Cod. produttore
ZBVM4M
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...240 V
Portalampada:
Nessuno
Colore della lampada:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Altri
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...240 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con diodo integrato:
sì