SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB47 ELEMENTO LED LUMINOSO ROSSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...24 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V
Colore della lampada - Rosso
Lampada - LED
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110090390
Codice prodotto
SNRZBVB47
Cod. produttore
ZBVB47
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
24...24 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...24 V
Colore della lampada:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
24...24 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì