SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRM22A0 Pulsantiera wireless 2 pulsanti


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480891083
Codice prodotto
SNRZBRM22A0
Cod. produttore
ZBRM22A0
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB5R, un'offerta di pulsanti wireless e senza batteria da Ø 22 mm." "Questa scatola wireless e a batteria è dotata di 2 semplici pulsanti e trasmettitori ad azione." "Il pulsante con testa rotonda funziona con un azionamento ad impulso." "Il trasmettitore utilizza un'alimentazione verde Zigbee a una comunicazione di 2,4 GHz." "Offre una durata meccanica di circa 1 milione di cicli." "La scatola mobile è in policarbonato con collare di fissaggio e ghiera in plastica. Le sue dimensioni sono 52 mm (larghezza) x 62.5 mm (profondità) x 155 mm (altezza). Pesa 0,2 kg." "È ideale per i sistemi di trasporto automobilistici e logistici, per il riempimento di bottiglie, per pallettizzatrici e per macchine per l'imballaggio. È adatto anche per l'illuminazione e l'apertura di porte." "Questo prodotto è certificato da C-Tick, CSA, BT 2006/95/EC, EAC, UL e CCC. È conforme alle norme EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 n. 14, EN/IEC 60947-1 e UL 508." "Il kit custodia pratica include 1 set di capsule, 1 scatola, 2 trasmettitori, 2 pulsanti da 22 mm e 2 collari di fissaggio." "Libertà totale di posizionare o spostare il pulsante wireless ovunque. Dispositivi senza batteria per assenza di manutenzione, ricarica e riciclo." "I dispositivi wireless senza batteria universali Harmony sono compatibili con gli attuatori Harmony XB4-XB5 da Ø 22 mm."