SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBP013 Cappuccio verde in gomma Ø22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119054065
Codice prodotto
SNRZBP013
Cod. produttore
ZBP013
Produttore
SNR
Colore della lente:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Etichettato:
no
Altezza:
0 mm
Diametro di incasso:
22 mm
Il cappuccio di colore verde Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio singolo è ideale per completare un'unità di comando e adattarla ai rigorosi requisiti di igiene e pulizia di alcuni settori industriali. Il suo colore trasparente permette agli utenti di identificarlo visivamente a distanza. Si adatta perfettamente ai pulsanti di Harmony e la sua resistenza chimica lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi che richiedono frequenti operazioni di pulizia chimica.


